Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VE Mech/Elektr Verriegelung für A/AL9 -A/AL40

ABB
kopierenkopieren
ABB - VE Mech/Elektr Verriegelung für A/AL9 -A/AL40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN030110R1000

  • Hilfskontakte anbaubar - Ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522121370

Sonepar Artikelnummer

121291224

Hersteller Artikelnummer

1SBN030110R1000

Hersteller Typ

VE5-1 MECH/EL.VERRIEGELG. F. A9-A40

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN030110R1000

Hilfskontakte anbaubar:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.076 kg

Mechanische und elektrische Verriegelung für zwei nebeneinander montierte Schütze mit Spulen für Wechselstrom- oder Gleichstrombetätigung.Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die elektrische / mechanische Verriegelung, dass ein Schütz schließt, solange das andere Schütz nochgeschlossen ist.Passend für A/AL9 -A/AL40