Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VEM Mech/Elektr Verriegelungsset passend für AF09(K) -AF38(K)

ABB
kopierenkopieren
ABB - VEM Mech/Elektr Verriegelungsset passend für AF09(K) -AF38(K)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN030113R1000

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471523131392

Sonepar Artikelnummer

121162563

Hersteller Artikelnummer

1SBN030113R1000

Hersteller Typ

VEM4K

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN030113R1000

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Elektrisch- mechanische Verriegelung VEM4 für die Verriegelung zweier AF-Schütze.Der VEM4-Satz beinhaltet eine VM4 mechanische Verriegelungseinheit mit 2 Befestigungsklipps (BB4) und einen VE4 elektrischen Verriegelungssatz mit A2-A2-Verbindung.Das Befestigen des elektrischen Verriegelungssatzes an der Vorderseite des Schützes verbindet die beiden eingebauten Öffner-Verriegelungskontakte mit den beiden Spulen. Der VE4 Block muss mit einer A2-A2-Verbindung verwendet werden, um den elektrischen Schaltplan zu berücksichtigen.