Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ventilantriebs-Controller 12-fach manuelle Bedienung REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ventilantriebs-Controller 12-fach manuelle Bedienung REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110331R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4053546178647

Sonepar Artikelnummer

121391544

Hersteller Artikelnummer

2CDG110331R0011

Hersteller Typ

VC/S12.2.2.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110331R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

12

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.292 kg

Für die Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen innerhalb eines Raumes, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizungen oder Kühldecken. Jedes Gerät verfügt über mehrere Kanäle, die jeweils mit einem eigenen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung von thermoelektrischen Ventilantrieben (z.B. TSA/K) ausgestattet sind, die mit 24...230 V AC betrieben werden. Die Ausgänge sind gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Die Steuerung der Ventilausgänge kann entweder über einen internen oder einen externen Raumtemperaturregler erfolgen. An der Vorderseite des Gerätes befinden sich Taster, um die Ausgänge z.B. bei der Inbetriebnahme zu steuern. Bei Auswahl des Ausgangs wird der aktuelle Status des Ausgangs über LEDs angezeigt. Die Geräte unterstützen KNX Data Secure.