Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - VER.OFF.INLINE N 80X10 1600A POILV8011A

ABB
kopierenkopieren
ABB - VER.OFF.INLINE N 80X10 1600A POILV8011A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006249M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121263000

Hersteller Artikelnummer

1STQ006249M0000

Hersteller Typ

POILV8011A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006249M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

13.722 kg

ABB Vertikaler Offset InLine N-Anschluss POILV8011A, 80×10 mm, 1600 A, A-Variante. A-Ausführung des vertikalen Offset-InLine-N-Anschlussstücks in spezifischer Systemkonfiguration.