Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Verb_PE-PE 1X60X10MM D600 PEBB6060

ABB
kopierenkopieren
ABB - Verb_PE-PE 1X60X10MM D600 PEBB6060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003204C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646001122

Sonepar Artikelnummer

121263341

Hersteller Artikelnummer

1STQ003204C0000

Hersteller Typ

PEBB6060

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003204C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.917 kg

ABB PEBB6060 PE-PE-Verbinder, Schienenquerschnitt 1x60x10 mm, Tiefe 600 mm. Kupfer-Verbinder fuer die elektrische Verbindung zweier PE-Sammelschienen-Abschnitte in ABB-Schaltanlagen, stellt die durchgehende Schutzleiter-Verbindung zwischen benachbarten Feld-Sektionen sicher. Querschnitt und Laenge sind auf die angegebene Feld-Tiefe abgestimmt.