ABB - Verb.-Set Anreihung RZ149

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021832R9999
Breite - 260 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 13 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617218326
Sonepar Artikelnummer
121306176
Hersteller Artikelnummer
2CPX021832R9999
Hersteller Typ
RZ149
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX021832R9999
Breite:
260 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.212 kg
Verbindungsset zur Anreihung von TriLine Schränken


