ABB - Verb.-Set zur Anreihung R-Sch RZ147

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046230R9999
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 260 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617462309
Sonepar Artikelnummer
121306622
Hersteller Artikelnummer
2CPX046230R9999
Hersteller Typ
RZ147
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046230R9999
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
260 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.937 kg


