ABB - Verbindung D285 Zubehör zu MIstral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1949A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126104097
Sonepar Artikelnummer
120456721
Hersteller Artikelnummer
1SL1949A00
Hersteller Typ
1SL1949A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1949A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.106 kg


