ABB - Verbindungs-Leitung 5/70qmm ZL353

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064186R9999
Polzahl - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.686 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617641865
Sonepar Artikelnummer
121303930
Hersteller Artikelnummer
2CPX064186R9999
Hersteller Typ
ZL353
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX064186R9999
Polzahl:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.686 kg
Leitungssatz hochflexibel 70 mm², 5-polig, für Verbindung von Kabeleinspeisegehäuse TZ622 zum Sammelschienensystem (Cu 12 x 5 mm) des Zählfeldes, passend für TwinLine-G (SZ)-Zählerschränke.


