ABB - Verbindungs-Leitung 5/95qmm ZL354

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064187R9999
Polzahl - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 3.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617641872
Sonepar Artikelnummer
121304061
Hersteller Artikelnummer
2CPX064187R9999
Hersteller Typ
ZL354
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX064187R9999
Polzahl:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.039 kg
Leitungssatz hochflexibel 95 mm², 5-polig, für Verbindung von Kabeleinspeisegehäuse TZ622 zum Sammelschienensystem (Cu 12 x 5 mm) des Zählfeldes, passend für TwinLine-G (SZ)-Zählerschränke.


