ABB - Verbindungs-Schrauben AP-Schrank ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052460R9999
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524601
Sonepar Artikelnummer
120780490
Hersteller Artikelnummer
2CPX052460R9999
Hersteller Typ
CZ2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052460R9999
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg


