ABB - Verbindungssatz für Größe 2/3 Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0413A00
Ausführung - Verbindungssatz, oben
Breite - 375 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126266603
Sonepar Artikelnummer
121302009
Hersteller Artikelnummer
1SL0413A00
Hersteller Typ
1SL0413A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0413A00
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
375 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.825 kg


