ABB - Verbindungssatz für Größe 4 Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0414A00
Ausführung - Verbindungssatz, oben
Breite - 500 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126266634
Sonepar Artikelnummer
121302010
Hersteller Artikelnummer
1SL0414A00
Hersteller Typ
1SL0414A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0414A00
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
500 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
230 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.875 kg


