ABB - Verbindungsset für Anreihung RZ33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045997R9999
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 260 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459972
Sonepar Artikelnummer
121307945
Hersteller Artikelnummer
2CPX045997R9999
Hersteller Typ
RZ33
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045997R9999
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
260 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
330 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.776 kg


