ABB - Verbindungsset für Eckschrank PSCS0579

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009185A0000
Ausführung - sonstige
Breite - 63.4 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646798206
Sonepar Artikelnummer
121260571
Hersteller Artikelnummer
1STQ009185A0000
Hersteller Typ
PSCS0579
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009185A0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
63.4 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
2.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.520 kg
ABB Verbindungsset für Eckschrank PSCS0579. Spezielles Verbindungsset für die mechanische Kopplung von Eck- und Standardschränken in ABB-Schaltschrankzeilen, enthält alle erforderlichen Verbindungselemente für formschlüssige Eckanreihung.


