ABB - Verbindungsset IP54 T325mm RZ502

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047261R9999
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 20 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617472612
Sonepar Artikelnummer
121304325
Hersteller Artikelnummer
2CPX047261R9999
Hersteller Typ
RZ502
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047261R9999
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
325 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
1.060 kg


