ABB - Verbindungsset IP54 T625mm RZ505

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047176R9999
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 20 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617471769
Sonepar Artikelnummer
121162881
Hersteller Artikelnummer
2CPX047176R9999
Hersteller Typ
RZ505
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047176R9999
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
625 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.076 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei der Verbindung von 2 TriLine Reihenschaltschränken


