ABB - Verbindungsset IP54 Trennw T3 RZ503

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047262R9999
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 20 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617472629
Sonepar Artikelnummer
121304707
Hersteller Artikelnummer
2CPX047262R9999
Hersteller Typ
RZ503
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047262R9999
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
325 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.013 kg


