ABB - Verbindungsset IP54 Trennw T425mm RZ506

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047177R9999
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 20 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617471776
Sonepar Artikelnummer
121162882
Hersteller Artikelnummer
2CPX047177R9999
Hersteller Typ
RZ506
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047177R9999
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
425 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
1.814 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 beim Einsatz von Trennwänden.


