ABB - Verbindungsset Schrank SKI TZ662

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010989R9999
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 5 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617109891
Sonepar Artikelnummer
121304846
Hersteller Artikelnummer
2CPX010989R9999
Hersteller Typ
TZ662
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010989R9999
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
5 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.581 kg


