ABB - Verbindungsset Schrank SKII TZ663

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010994R9999
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 5 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617109945
Sonepar Artikelnummer
121304845
Hersteller Artikelnummer
2CPX010994R9999
Hersteller Typ
TZ663
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010994R9999
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.968 kg


