ABB - Verbindungsteil 10 Stück AK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010998R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617109983
Sonepar Artikelnummer
121115824
Hersteller Artikelnummer
2CPX010998R9999
Hersteller Typ
AZB3P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010998R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg


