ABB - Verbindungsteile zu EK220 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052492R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 22.5 mm
Höhe - 232 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524922
Sonepar Artikelnummer
120780519
Hersteller Artikelnummer
2CPX052492R9999
Hersteller Typ
CZE64
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052492R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
22.5 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
91 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.067 kg


