ABB - Verdrahtungs-Bausatz + Kabelkanal 25x60mm für Größe 4/5 Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0355A00
Profilform - U-Form
Breite - 60 mm
Höhe - 443 mm
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126218466
Sonepar Artikelnummer
121302000
Hersteller Artikelnummer
1SL0355A00
Hersteller Typ
1SL0355A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0355A00
Profilform:
U-Form
Breite:
60 mm
Höhe:
443 mm
Länge:
25 mm
Integrierte Trennwand:
eine
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
1500 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
58.48 kg/m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.462 kg


