ABB - Verdrahtungs-Bausatz + Kabelkanal 40x60mm für Größe 6 Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0363A00
Profilform - U-Form
Breite - 60 mm
Höhe - 663 mm
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126218619
Sonepar Artikelnummer
121302006
Hersteller Artikelnummer
1SL0363A00
Hersteller Typ
1SL0363A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0363A00
Profilform:
U-Form
Breite:
60 mm
Höhe:
663 mm
Länge:
40 mm
Integrierte Trennwand:
eine
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
2400 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Gewicht:
9.38 kg/m
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.375 kg


