ABB - Verdrahtungsbrücke 260 mm lang,10 mm² blau 260 mm lang,10 qmm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL200301R0260
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779663533
Sonepar Artikelnummer
120451433
Hersteller Artikelnummer
2CDL200301R0260
Hersteller Typ
SZ-DB 10/260 N
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL200301R0260
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg
Flexible Verdrahtungsbrücken mit den Vorteilen, bei gleichem Anschlussquerschnitt kleinere Abmessungen (mehr Platz in der Klemme) und nahezu keine Übergangswiderstände zu haben. Sie bieten höhere Zuverlässigkeit, da sich Aderendhülsen bei extremen Bedingungen lösen können.