ABB - Verdrahtungsbrücke 330 mm lang,10 mm² blau 330 mm lang,10 qmm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDL200301R0330
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779663540
Sonepar Artikelnummer
120451434
Hersteller Artikelnummer
2CDL200301R0330
Hersteller Typ
SZ-DB 10/330 N
Hersteller Artikel Nr.:
2CDL200301R0330
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg
Flexible Verdrahtungsbrücken mit den Vorteilen, bei gleichem Anschlussquerschnitt kleinere Abmessungen (mehr Platz in der Klemme) und nahezu keine Übergangswiderstände zu haben. Sie bieten höhere Zuverlässigkeit, da sich Aderendhülsen bei extremen Bedingungen lösen können.