Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Verdrahtungsbrücke schwarz 1P 125mm 6mm² 2 Seiten Gabelschiene

ABB
kopierenkopieren
ABB - Verdrahtungsbrücke schwarz 1P 125mm 6mm² 2 Seiten Gabelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHV0361425R0001

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012233556502

Sonepar Artikelnummer

120377599

Hersteller Artikelnummer

GHV0361425R0001

Hersteller Typ

SZ-DB121

Hersteller Artikel Nr.:

GHV0361425R0001

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.025 kg

Flexible Verdrahtungsbrücken mit den Vorteilen, bei gleichem Anschlussquerschnitt kleinere Abmessungen (mehr Platz in der Klemme) und nahezu keine Übergangswiderstände zu haben. Sie bieten höhere Zuverlässigkeit, da sich Aderendhülsen bei extremen Bedingungen lösen können.