Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - Verlängerlungskabel für Matte 2,5m

ABB
kopierenkopieren
ABB - Verlängerlungskabel für Matte 2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA076900R3200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024478563

Sonepar Artikelnummer

121303368

Hersteller Artikelnummer

2TLA076900R3200

Hersteller Typ

VERLÄNGERLUNGSKABEL FÜR MATTE 2,5M

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA076900R3200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.200 kg

2,5 m Kabel mit gerader M8 Steckbuchse + Stecker