Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Verriegelungselement Metall OHZX12

ABB
kopierenkopieren
ABB - Verriegelungselement Metall OHZX12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022836R7650

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019291420

Sonepar Artikelnummer

121303465

Hersteller Artikelnummer

1SCA022836R7650

Hersteller Typ

OHZX12

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022836R7650

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.230 kg

Stainless steel hasp