ABB - Verschluss-Streifen 12 PLE Mistral65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1929A00
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 229.8 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126103281
Sonepar Artikelnummer
120456715
Hersteller Artikelnummer
1SL1929A00
Hersteller Typ
1SL1929A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1929A00
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
229.8 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
51.8 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


