ABB - Verschluss-Streifen 12PLE verriegelbar RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038128R9999
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 225 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617381280
Sonepar Artikelnummer
121303961
Hersteller Artikelnummer
2CPX038128R9999
Hersteller Typ
ZA216
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038128R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
225 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
52 mm
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.032 kg


