ABB - Verschlussflansch 10ST TZ107P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010461R9999
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 223 mm
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104612
Sonepar Artikelnummer
121305240
Hersteller Artikelnummer
2CPX010461R9999
Hersteller Typ
TZ107P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010461R9999
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
223 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.576 kg


