ABB - Verschlußflansch (ME=10Stück) ZW51P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062466R9999
Ausführung - blind
Breite - 220 mm
Höhe - 140 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624660
Sonepar Artikelnummer
121307009
Hersteller Artikelnummer
2CPX062466R9999
Hersteller Typ
ZW51P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062466R9999
Ausführung:
blind
Breite:
220 mm
Höhe:
140 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
2.160 kg


