ABB - Verschlußstr. lfdm.(ME=20St.) ZA2P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062379R9999
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1000 mm
Breite in Teilungseinheiten - 55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623793
Sonepar Artikelnummer
121304232
Hersteller Artikelnummer
2CPX062379R9999
Hersteller Typ
ZA2P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062379R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
55
Höhe:
55 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.780 kg


