ABB - Verschlußstreifen 12PLE (VE=5Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062385R9999
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 216 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623854
Sonepar Artikelnummer
120377558
Hersteller Artikelnummer
2CPX062385R9999
Hersteller Typ
ZA3P5
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062385R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
55 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.130 kg


