ABB - Verteilerfeld 7RE FV17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054002R9999
Höhe - 1050 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540021
Sonepar Artikelnummer
121304775
Hersteller Artikelnummer
2CPX054002R9999
Hersteller Typ
FV17
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054002R9999
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
160 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.611 kg


