ABB - Vertikale Wandhalterungen Zubehör Gemini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL0342A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 40 mm
Höhe - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126218169
Sonepar Artikelnummer
121301995
Hersteller Artikelnummer
1SL0342A00
Hersteller Typ
GEMINI WANDBEFESTIGUNG 1SL0342A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL0342A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
40 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.195 kg


