ABB - VI162006 Installationsschütz - 2 NO - 0 NC - 230 V AC - Steuerstromkreis 50 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TQB111161R0000
Bemessungsbetriebsspannung - 220 .. 250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 16 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614554865
Sonepar Artikelnummer
121162532
Hersteller Artikelnummer
4TQB111161R0000
Hersteller Typ
VI162006
Hersteller Artikel Nr.:
4TQB111161R0000
Bemessungsbetriebsspannung:
220 .. 250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.140 kg


