Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VI20N Hilfskontakt - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz

ABB
kopierenkopieren
ABB - VI20N Hilfskontakt - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TQB119002R0000

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614554544

Sonepar Artikelnummer

121162531

Hersteller Artikelnummer

4TQB119002R0000

Hersteller Typ

VI20N

Hersteller Artikel Nr.:

4TQB119002R0000

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

Funktion: Installationsschütze sind elektromechanische Schaltgeräte, die mit relativ kleiner Stromaufnahme angesteuert werden. Mit ihnen können Verbraucher mit geringer Stromaufnahme in 1-Phasen oder mit hoher Stromaufnahme in 3-Phasen Verteilungen geschaltet werden. Anwendungen: Zum Schalten von Stromkreisen wie Beleuchtungs- und Heizungsanlagen oder E-Motoren z. B. Vetilatoren und Pumpen. Installationsschütze werden u. a in Nachtstromanlagen eingesetzt, um Verbraucher mit hoher Stromaufnahme, wie elektrische Boiler oder Nachtspeicherheizungen nur zu den günstigeren Nachttarifen zu betreiben. Mit einem Betriebsartenwahlschalter kann die Nachtstromanlage jederzeit auf EIN, AUS oder AUTOMATIKBETRIEB umgestellt werden. Eigenschaften: Mit Ausnahme der Ausführung für 20A haben sämtliche nstallationsschütze Gleichstromspulen. Dadurch sind die Schaltgeräte absolut geräuschlos, d. h im Betrieb entsteht kein 50Hz Brummen. Sie verfügen über einen Gleichrichter und können daher wahlweise mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden. Außerdem schützt ein integrierter Varistor das Gerät vor Überspannungen aus dem Netz oder durch Blitzeinschlag bis max. 5kV. Die Installationsschütze haben eine Schaltstellungsanzeige, und die in Schutzart IP20 ausgeführten Anschlußklemmen sind mit unverlierbaren Pozidriv 1 bzw. 2 Schrauben ausgerüstet. Das Programm wird durch zusätzliche Hilfskontakte, Abstandsstücke und Verriegelungseinheiten komplettiert.