ABB - Video Innenstation 4.3 weiß - ABB Welcome Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220051W0004
Mit Video - Ja
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891822900
Sonepar Artikelnummer
121162719
Hersteller Artikelnummer
2TMA220051W0004
Hersteller Typ
M22481-W
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220051W0004
Mit Video:
Ja
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale:
109.22 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
4.3 Inch
Mit Touchscreen:
Ja
Breite:
152 mm
Höhe:
22.5 mm
Tiefe:
124 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.455 kg


