ABB - Video Innenstation 4.3 WiFi weiß - ABB Welcome Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220050W0022
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Bildschirmdiagonale - 109.22 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll - 4.3 Inch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891817692
Sonepar Artikelnummer
121162726
Hersteller Artikelnummer
2TMA220050W0022
Hersteller Typ
M22401-W
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220050W0022
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Bildschirmdiagonale:
109.22 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
4.3 Inch
Breite:
18 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
122 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.448 kg


