Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Vierkant Stifteinsatz 7mm für S PISH0007

ABB
kopierenkopieren
ABB - Vierkant Stifteinsatz 7mm für S PISH0007

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008120A0000

  • Ausführung - Schlossadapter

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 83016000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646798015

Sonepar Artikelnummer

121260559

Hersteller Artikelnummer

1STQ008120A0000

Hersteller Typ

PISH0007

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008120A0000

Ausführung:

Schlossadapter

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.020 kg

ABB Vierkant-Stifteinsatz 7 mm PISH0007 für Schaltschranktüren. Stifteinsatz mit 7-mm-Vierkant-Profil für ABB-Schranktüroschlösser, Vierkant-Betätigung für Schaltschränke mit standardisiertem Zugangsschutz in Industrieumgebungen.