Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VM Mechanische Verriegelung für A/AL9 -A/AL40

ABB
kopierenkopieren
ABB - VM Mechanische Verriegelung für A/AL9 -A/AL40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN030100R1000

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522121363

Sonepar Artikelnummer

121291223

Hersteller Artikelnummer

1SBN030100R1000

Hersteller Typ

VM5-1 MECH.VERRIEGELUNG F. A9-A40

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN030100R1000

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

Mechanische Verriegelung für zwei nebeneinander montierte Schütze mit Spulen für Wechselstrom- oder Gleichstrombetätigung.Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die mechanische Verriegelung, dass ein Schütz schließt, solange das andere Schütz noch geschlossen ist.Passend für A/AL9 - A/AL40.