Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VM Mechanische Verriegelung passend für AF09 -AF38

ABB
kopierenkopieren
ABB - VM Mechanische Verriegelung passend für AF09 -AF38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN030105T1000

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471523130609

Sonepar Artikelnummer

120352573

Hersteller Artikelnummer

1SBN030105T1000

Hersteller Typ

VM4 Mech.Verriegelung

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN030105T1000

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Die VM mechanischen Verriegelungen sind für die Verriegelung von AF Schützen ausgelegt.Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die mechanische Verriegelung VM, dass ein Schütz schließt,solange das andere Schütz geschlossen ist.Die mechanischen Verriegelungen VM4 enthalten zwei Befestigungsklipps (BB4).