ABB - VM Mechanische Verriegelung passend für AF116- AF370 gleicher Größe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFN030300R1000
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500492574
Sonepar Artikelnummer
120440978
Hersteller Artikelnummer
1SFN030300R1000
Hersteller Typ
VM19
Hersteller Artikel Nr.:
1SFN030300R1000
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
58.7 mm
Tiefe:
31.9 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg


