Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VM Mechanische Verriegelung passend für AF40 -AF96

ABB
kopierenkopieren
ABB - VM Mechanische Verriegelung passend für AF40 -AF96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN033405T1000

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471523130937

Sonepar Artikelnummer

120394534

Hersteller Artikelnummer

1SBN033405T1000

Hersteller Typ

VM96-4

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN033405T1000

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.006 kg

Die VM mechanischen Verriegelungen sind für die Verriegelung von AF Schützen ausgelegt.Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die mechanische Verriegelung VM, dass ein Schütz schließt,solange das andere Schütz geschlossen ist.Die mechanischen Verriegelungen VM96-4 enthalten zwei Befestigungsklipps (BB4).