ABB - VM3 Mechanische Verriegelung passend für AS(L)09 -AS(L)16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBN031005T1000
Hilfskontakte anbaubar - Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471523095069
Sonepar Artikelnummer
121258432
Hersteller Artikelnummer
1SBN031005T1000
Hersteller Typ
VM3
Hersteller Artikel Nr.:
1SBN031005T1000
Hilfskontakte anbaubar:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


