Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Vorhängeschloss identische Schließung mit 2 Schlüsseln

ABB
kopierenkopieren
ABB - Vorhängeschloss identische Schließung mit 2 Schlüsseln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GJF1109999R0001

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012233969401

Sonepar Artikelnummer

120341568

Hersteller Artikelnummer

GJF1109999R0001

Hersteller Typ

SA2i Vorhängeschloß

Hersteller Artikel Nr.:

GJF1109999R0001

Funktion:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83011000

Gewicht:

0.020 kg

Vorhängeschloss (3mm) für Schaltsperren SA1 und SA1E. Bei mehrpoligen Geräten besteht die Möglichkeit, jeweils 1 Schloss pro Pol vorzusehen. Die SA2I Vorhängeschlösser kommen mit 2 Schlüsseln. Alle Schlösser besitzen denselben Schließzylinder und haben daher eine identische Schließung. Schutz vor unbefugtem Aus- oder Einschalten der Schutzgeräte. Vorteil: 1 Schlüssel für alle gesicherten Schutzgeräte.