ABB - Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GJF1101903R0002
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ID
Zolltarifnummer - 83011000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233587704
Sonepar Artikelnummer
120341522
Hersteller Artikelnummer
GJF1101903R0002
Hersteller Typ
SA2
Hersteller Artikel Nr.:
GJF1101903R0002
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
83011000
Gewicht:
0.020 kg
Vorhängeschloss (3mm) für Schaltsperren SA1 und SA1E. Bei mehrpoligen Geräten besteht die Möglichkeit, jeweils 1 Schloss pro Pol vorzusehen. Die SA2I Vorhängeschlösser kommen mit 2 Schlüsseln. Alle Schlösser besitzen denselben Schließzylinder und haben daher eine identische Schließung. Schutz vor unbefugtem Aus- oder Einschalten der Schutzgeräte. Vorteil: 1 Schlüssel für alle gesicherten Schutzgeräte.